Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - PV Xt Q 70W SON

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - PV Xt Q 70W SON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291698784

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 70 W

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291698784

Sonepar Artikelnummer

120994094

Hersteller Artikelnummer

8718291698784

Hersteller Typ

8718291698784

Hersteller Artikel Nr.:

8718291698784

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

70 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

70 W

Nennspannung:

208 .. 277 V

Multiwatt-Ausführung:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Ja

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Nein

Für Lampenart T26:

Nein

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Nein

Für Lampenart TC-DEL:

Nein

Für Lampenart TC-F:

Nein

Für Lampenart TC-L:

Nein

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

150 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

40 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.820 kg

HID-PrimaVision Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, nicht dimmbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.