PHILIPS LIGHTING - RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169752481
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8720169752481
Sonepar Artikelnummer
121195608
Hersteller Artikelnummer
8720169752481
Hersteller Typ
8720169752481
Hersteller Artikel Nr.:
8720169752481
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
55 mm
Breite:
29 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg


