PHILIPS LIGHTING - RC159Z Safety Cable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169752474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169752474
Sonepar Artikelnummer
121195614
Hersteller Artikelnummer
8720169752474
Hersteller Typ
8720169752474
Hersteller Artikel Nr.:
8720169752474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


