Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - RC159Z SMB W62L62

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - RC159Z SMB W62L62

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169752153

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 640.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169752153

Sonepar Artikelnummer

121195609

Hersteller Artikelnummer

8720169752153

Hersteller Typ

8720169752153

Hersteller Artikel Nr.:

8720169752153

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

640.5 mm

Breite:

640.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

78.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.020 kg

Oberflächenmontierte Halterungen bieten eine robuste und effiziente Lösung für die Installation von Leuchten direkt an massiven Decken, wo keine Hänge- oder modularen Deckensysteme verfügbar sind. Für eine breite Palette von Einbauleuchten konzipiert, ermöglichen die Halterungen saubere und professionelle Oberflächeninstallationen, ohne die Systemqualität oder die visuelle Integration zu beeinträchtigen. Ihre präzise mechanische Schnittstelle gewährleistet eine sichere Befestigung und ausreichend Innenraum für die Verkabelung, sodass Installateure ein sauberes und nahtloses Ergebnis erzielen können. Kompatibel mit mehreren Leuchtenfamilien – darunter SlimBlend, CoreLine Panel Gen6, CoreLine Recessed und Ledinaire Panel Gen5 – bieten die Halterungen einen flexiblen Ansatz im Projektdesign, indem sie den Einsatz von Einbauleuchten in Umgebungen ermöglichen, in denen eine Deckenintegration nicht möglich ist. Dies reduziert den Bedarf an zusätzlichen Leuchtenvarianten und hilft, die Lagerkomplexität zu minimieren. Für die einfache Installation konzipiert, verfügen die Halterungen über einen unkomplizierten Montageprozess, der eine schnelle Installation unterstützt und eine zuverlässige Langzeitleistung sicherstellt. Durch die einfache Umrüstung von Einbau- auf Aufbauanwendungen erhöhen oberflächenmontierte Halterungen die Designflexibilität für Planer und Installateure gleichermaßen. Konsultieren Sie stets die Installationsanleitung der jeweiligen Leuchtenfamilie, um die Kompatibilität vor der Installation zu bestätigen.