PHILIPS LIGHTING - RC159Z Suspension set SME-3 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169752504
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169752504
Sonepar Artikelnummer
121195612
Hersteller Artikelnummer
8720169752504
Hersteller Typ
8720169752504
Hersteller Artikel Nr.:
8720169752504
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1800 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


