PHILIPS LIGHTING - RC530Z EP WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696874806
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696874806
Sonepar Artikelnummer
120545413
Hersteller Artikelnummer
8718696874806
Hersteller Typ
8718696874806
Hersteller Artikel Nr.:
8718696874806
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Breite:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.036 kg


