PHILIPS LIGHTING - RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559381121
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 200 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559381121
Sonepar Artikelnummer
120994815
Hersteller Artikelnummer
8711559381121
Hersteller Typ
8711559381121
Hersteller Artikel Nr.:
8711559381121
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.600 kg


