PHILIPS LIGHTING - RS071B Trim Accessory SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169208926
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169208926
Sonepar Artikelnummer
121111561
Hersteller Artikelnummer
8720169208926
Hersteller Typ
8720169208926
Hersteller Artikel Nr.:
8720169208926
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.3 mm
Durchmesser:
89 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


