PHILIPS LIGHTING - RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514938496
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514938496
Sonepar Artikelnummer
121048187
Hersteller Artikelnummer
8719514938496
Hersteller Typ
8719514938496
Hersteller Artikel Nr.:
8719514938496
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.060 kg


