PHILIPS LIGHTING - RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514938519
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514938519
Sonepar Artikelnummer
121048189
Hersteller Artikelnummer
8719514938519
Hersteller Typ
8719514938519
Hersteller Artikel Nr.:
8719514938519
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.060 kg


