PHILIPS LIGHTING - RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514548343
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514548343
Sonepar Artikelnummer
121048179
Hersteller Artikelnummer
8719514548343
Hersteller Typ
8719514548343
Hersteller Artikel Nr.:
8719514548343
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
Flansch
Länge:
74 mm
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.270 kg


