PHILIPS LIGHTING - RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514941137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514941137
Sonepar Artikelnummer
121048227
Hersteller Artikelnummer
8719514941137
Hersteller Typ
8719514941137
Hersteller Artikel Nr.:
8719514941137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.040 kg


