PHILIPS LIGHTING - S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/20X10CT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500697691
Elektronisch - Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
8711500697691
Sonepar Artikelnummer
120304673
Hersteller Artikelnummer
8711500697691
Hersteller Typ
8711500697691
Hersteller Artikel Nr.:
8711500697691
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 65 W
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.007 kg


