PHILIPS LIGHTING - S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500697509
Elektronisch - Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
8711500697509
Sonepar Artikelnummer
120304669
Hersteller Artikelnummer
8711500697509
Hersteller Typ
8711500697509
Hersteller Artikel Nr.:
8711500697509
Elektronisch:
Nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4 .. 22 W
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.007 kg


