PHILIPS LIGHTING - SI 51 220-240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500915535
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500915535
Sonepar Artikelnummer
120149842
Hersteller Artikelnummer
8711500915535
Hersteller Typ
8711500915535
Hersteller Artikel Nr.:
8711500915535
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
250 .. 400 W
Schaltung:
parallel
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.047 kg


