PHILIPS LIGHTING - SKD 578 220-240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900771312
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900771312
Sonepar Artikelnummer
120304521
Hersteller Artikelnummer
8727900771312
Hersteller Typ
8727900771312
Hersteller Artikel Nr.:
8727900771312
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
35 .. 600 W
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg


