Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - SM355B 4xTUV PLS 9W HFM.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - SM355B 4xTUV PLS 9W HFM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514965003

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 595 mm

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514965003

Sonepar Artikelnummer

120995382

Hersteller Artikelnummer

8719514965003

Hersteller Typ

8719514965003

Hersteller Artikel Nr.:

8719514965003

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

595 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

12 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

7.500 kg

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-''Upper Room''-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Zwischendecken vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.