PHILIPS LIGHTING - SND 57 220-240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500930668
Elektronisch - Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500930668
Sonepar Artikelnummer
120243937
Hersteller Artikelnummer
8711500930668
Hersteller Typ
8711500930668
Hersteller Artikel Nr.:
8711500930668
Elektronisch:
Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
Ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
Nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
Nein
Geeignet für Lampenleistung:
50 .. 70 W
Schaltung:
sonstige
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.050 kg


