Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - SON 70W E E27 CO 1CT/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500210241

  • Lampenleistung - 72.5 W

  • Lichtstrom - 5800 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711500210241

Sonepar Artikelnummer

120354591

Hersteller Artikelnummer

8711500210241

Hersteller Typ

8711500210241

Hersteller Artikel Nr.:

8711500210241

Lampenleistung:

72.5 W

Lichtstrom:

5800 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1900 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

70 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

73 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

28000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.057 kg

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.