PHILIPS LIGHTING - SON-T 1000W E40 1SL/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500184122
Lampenleistung - 960 W
Lichtstrom - 130000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500184122
Sonepar Artikelnummer
120085812
Hersteller Artikelnummer
8711500184122
Hersteller Typ
8711500184122
Hersteller Artikel Nr.:
8711500184122
Lampenleistung:
960 W
Lichtstrom:
130000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Nein
Gesamtlänge:
380 mm
Durchmesser:
65 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1056 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.414 kg


