PHILIPS LIGHTING - ST770Z BD.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699960568
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendklappe für Scheinwerfer
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699960568
Sonepar Artikelnummer
120994300
Hersteller Artikelnummer
8718699960568
Hersteller Typ
8718699960568
Hersteller Artikel Nr.:
8718699960568
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendklappe für Scheinwerfer
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
106 mm
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.600 kg


