PHILIPS LIGHTING - ST780Z SFR LED39S NB FG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699960704
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699960704
Sonepar Artikelnummer
120994302
Hersteller Artikelnummer
8718699960704
Hersteller Typ
8718699960704
Hersteller Artikel Nr.:
8718699960704
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.100 kg


