Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500951014

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 150.1 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500951014

Sonepar Artikelnummer

120115586

Hersteller Artikelnummer

8711500951014

Hersteller Typ

8711500951014

Hersteller Artikel Nr.:

8711500951014

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

150.1 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

4 W

Lampenspannung:

29 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.019 kg

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.