Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TL 80W/10-R SLV/25

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TL 80W/10-R SLV/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500612625

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 1514.2 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500612625

Sonepar Artikelnummer

120085836

Hersteller Artikelnummer

8711500612625

Hersteller Typ

8711500612625

Hersteller Artikel Nr.:

8711500612625

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

1514.2 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

109 .. 117 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Ja

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Quecksilbergehalt:

13 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.331 kg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe