Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500261359

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 940 lm

  • Sockel - Fa6

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500261359

Sonepar Artikelnummer

120096521

Hersteller Artikelnummer

8711500261359

Hersteller Typ

8711500261359

Hersteller Artikel Nr.:

8711500261359

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

940 lm

Sockel:

Fa6

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

611 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

47 lm/W

Lichtfarbe:

640

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

40.5 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

explosionsgeschützte Umgebung

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Ja

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

26000 h

Lampenbezeichnung:

T12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.124 kg

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.