Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV 130W XPT SE UNP/20

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV 130W XPT SE UNP/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500209436

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 840 mm

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Sockel - G10,2q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500209436

Sonepar Artikelnummer

120994286

Hersteller Artikelnummer

8711500209436

Hersteller Typ

8711500209436

Hersteller Artikel Nr.:

8711500209436

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

840 mm

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Sockel:

G10,2q

Lampenleistung:

130 W

Lampenspannung:

63 .. 71 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

p15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

154 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Quecksilbergehalt:

14 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.175 kg

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur