Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV 25W - 4P SE UNP/32

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV 25W - 4P SE UNP/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500264404

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 556.6 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - SE (4-pins)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500264404

Sonepar Artikelnummer

120994177

Hersteller Artikelnummer

8711500264404

Hersteller Typ

8711500264404

Hersteller Artikel Nr.:

8711500264404

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

556.6 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

SE (4-pins)

Lampenleistung:

23 W

Lampenspannung:

77 .. 87 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

19.3 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.057 kg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben