Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV 260W XPT DIM UNP/20

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV 260W XPT DIM UNP/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500211316

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 1512 mm

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Sockel - G5,4x17q

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500211316

Sonepar Artikelnummer

120994287

Hersteller Artikelnummer

8711500211316

Hersteller Typ

8711500211316

Hersteller Artikel Nr.:

8711500211316

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

1512 mm

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Sockel:

G5,4x17q

Lampenleistung:

260 W

Lampenspannung:

67 .. 75 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

p4

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

242 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Quecksilbergehalt:

14 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.480 kg

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden.