PHILIPS LIGHTING - TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500869708
Art der UV-Strahlung - UV-C
Gesamtlänge - 853 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - SE (4-pins)
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500869708
Sonepar Artikelnummer
120994176
Hersteller Artikelnummer
8711500869708
Hersteller Typ
8711500869708
Hersteller Artikel Nr.:
8711500869708
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Gesamtlänge:
853 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
SE (4-pins)
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
87 .. 107 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
19.3 mm
Lampenform:
Stab
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Quecksilbergehalt:
5.5 mg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.087 kg


