Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV 55W HO 1SL/6

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV 55W HO 1SL/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500618665

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 908.8 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500618665

Sonepar Artikelnummer

120304641

Hersteller Artikelnummer

8711500618665

Hersteller Typ

8711500618665

Hersteller Artikel Nr.:

8711500618665

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

908.8 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

54 W

Lampenspannung:

82 .. 90 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.135 kg

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben