Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV PL-L 24W/4P 1CT/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291212485

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291212485

Sonepar Artikelnummer

120994165

Hersteller Artikelnummer

8718291212485

Hersteller Typ

8718291212485

Hersteller Artikel Nr.:

8718291212485

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

320 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

24 W

Lampenspannung:

82 .. 92 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

39 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.082 kg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe