Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 5W/4P 1CT/5X10CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8727900804751

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 88.1 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - 2G7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900804751

Sonepar Artikelnummer

121074523

Hersteller Artikelnummer

8727900804751

Hersteller Typ

8727900804751

Hersteller Artikel Nr.:

8727900804751

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

88.1 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G7

Lampenleistung:

5.1 W

Lampenspannung:

24 .. 30 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.028 kg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe