Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 7W/2P 1CT/5X10CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291188254

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 135 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291188254

Sonepar Artikelnummer

120994161

Hersteller Artikelnummer

8718291188254

Hersteller Typ

8718291188254

Hersteller Artikel Nr.:

8718291188254

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

135 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

7 W

Lampenspannung:

42 .. 50 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.026 kg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe