Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500618245

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 167.5 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - G23

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500618245

Sonepar Artikelnummer

120994162

Hersteller Artikelnummer

8711500618245

Hersteller Typ

8711500618245

Hersteller Artikel Nr.:

8711500618245

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

167.5 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Lampenleistung:

8.6 W

Lampenspannung:

56 .. 64 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Ja

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.032 kg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe