PHILIPS LIGHTING - TUV T8 F17 1SL/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711500264138
Art der UV-Strahlung - UV-C
Gesamtlänge - 604 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711500264138
Sonepar Artikelnummer
120994275
Hersteller Artikelnummer
8711500264138
Hersteller Typ
8711500264138
Hersteller Artikel Nr.:
8711500264138
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Gesamtlänge:
604 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
16.7 W
Lampenspannung:
67 .. 77 V
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
5 mg
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.100 kg


