PHILIPS LIGHTING - UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514273771
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514273771
Sonepar Artikelnummer
120994512
Hersteller Artikelnummer
8719514273771
Hersteller Typ
8719514273771
Hersteller Artikel Nr.:
8719514273771
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
14 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg


