Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - Universalabhänger, inkl. Stahlseil, 1250 mm, mit Kausche, ws.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - Universalabhänger, inkl. Stahlseil, 1250 mm, mit Kausche, ws.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4030732259212

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030732259212

Sonepar Artikelnummer

120540927

Hersteller Artikelnummer

4030732259212

Hersteller Typ

4030732259212

Hersteller Artikel Nr.:

4030732259212

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1250 mm

Breite:

74 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.105 kg

Maxos, Montagezubehör.