Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - UVCA200 EU 4xPL-L  18W/TUV HFP.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514531017

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 790 mm

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514531017

Sonepar Artikelnummer

120943379

Hersteller Artikelnummer

8719514531017

Hersteller Typ

8719514531017

Hersteller Artikel Nr.:

8719514531017

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

790 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

72 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

17.6 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

12.400 kg

Das Philips UV-C-Luftdesinfektionsgerät ist eine leistungsstarke und effektive Methode zur Desinfektion von Umluft. Das Gerät saugt die Raumluft an und UV-C-Strahlung inaktiviert innerhalb von nur einer Stunde bei 80m3 Raumvolumen mehr als 95% aller Mikroorganismen (Abdeckung in einem Umkreis von 28m2)(1). Das freistehende Gerät benötigt keine Montage. Es kann in einer Vielzahl von professionellen Anwendungen von Büros über den Einzelhandel bis hin zum Hotel- und Gastgewerbe eingesetzt werden. Das ästhetisch gestaltete Gerät kann auch bei Anwesenheit von Personen eingesetzt werden.