PHILIPS LIGHTING - WL060V 11_22S/830_840 PSU D350 5+1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103163905
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395200
Gewicht - 6.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103163905
Sonepar Artikelnummer
121381822
Hersteller Artikelnummer
8721103163905
Hersteller Typ
8721103163905
Hersteller Artikel Nr.:
8721103163905
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
6.300 kg
5+1 Promo-Set, Ledinaire Wand- und Deckenleuchte, WL060V gen2, All-in, 1.100_1.700_2.200 lm, Ra80, 3.000_4.000 K, schaltbar (PSU), D350 mm, weiß


