Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - WL346W 1xTUV T5 25W HFS.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8710163665047

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 553 mm

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8710163665047

Sonepar Artikelnummer

120994550

Hersteller Artikelnummer

8710163665047

Hersteller Typ

8710163665047

Hersteller Artikel Nr.:

8710163665047

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

553 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

0 mm

Lampenform:

sonstige

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29.6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

6.000 kg

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-''Upper Room''-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Wänden vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.