PHILIPS LIGHTING - WT050C 1xTLED L1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8710163366029
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8710163366029
Sonepar Artikelnummer
120772339
Hersteller Artikelnummer
8710163366029
Hersteller Typ
8710163366029
Hersteller Artikel Nr.:
8710163366029
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1280 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.700 kg


