PHILIPS LIGHTING - WT050C 1xTLED L1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8710163366043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8710163366043
Sonepar Artikelnummer
120772341
Hersteller Artikelnummer
8710163366043
Hersteller Typ
8710163366043
Hersteller Artikel Nr.:
8710163366043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1580 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.880 kg


