PHILIPS LIGHTING - WT050C 1xTLED L600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169753242
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169753242
Sonepar Artikelnummer
121161580
Hersteller Artikelnummer
8720169753242
Hersteller Typ
8720169753242
Hersteller Artikel Nr.:
8720169753242
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
670 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.400 kg


