PHILIPS LIGHTING - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Notstromversorgungssystem:
ohneMit Bewegungsmelder:
NeinBemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lmArt der Verdrahtung:
geeignet für DurchgangsverdrahtungWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699975760
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699975760
Sonepar Artikelnummer
120909376
Hersteller Artikelnummer
8718699975760
Hersteller Typ
8718699975760
Hersteller Artikel Nr.:
8718699975760
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
110 .. 120 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Notstromversorgungssystem:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:
24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
22
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
40
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
0 lm
Geeignet für Notlicht:
Nein
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
0 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Mit Schalter:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Ja
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
133 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Flimmerwert Pst LM:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Stroboskopeffektwert SVM:
1.6
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Länge:
1215 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
1215 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klirrfaktor (THD):
13 %
Anschlussart:
Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Blendbegrenzung (UGR):
25
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
1.530 kg


