Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718699975784

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718699975784

Sonepar Artikelnummer

120909377

Hersteller Artikelnummer

8718699975784

Hersteller Typ

8718699975784

Hersteller Artikel Nr.:

8718699975784

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

190 .. 210 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Notstromversorgungssystem:

ohne

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

24

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

22

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

40

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

0 lm

Geeignet für Notlicht:

Nein

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500 lm

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

144 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Stroboskopeffektwert SVM:

1.6

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Länge:

1515 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

1515 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klirrfaktor (THD):

11 %

Anschlussart:

Steckklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 .. 2.5 mm²

Blendbegrenzung (UGR):

25

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.820 kg

In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neuen CoreLine LED-Feuchtraumleuchten können als Ersatz für herkömmliche Feuchtraumleuchten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach auswählen, installieren, sind nahezu wartungsfrei und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.