PHILIPS LIGHTING - WT120Z TW-5x2.5-L600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169755161
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Zubehör - Nein
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169755161
Sonepar Artikelnummer
121195581
Hersteller Artikelnummer
8720169755161
Hersteller Typ
8720169755161
Hersteller Artikel Nr.:
8720169755161
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Zubehör:
Nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
9 mm
Länge:
550 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.009 kg


