PHILIPS LIGHTING - WT210Z SC Rohrleuchte Abhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514956117
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 28.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514956117
Sonepar Artikelnummer
121048294
Hersteller Artikelnummer
8719514956117
Hersteller Typ
8719514956117
Hersteller Artikel Nr.:
8719514956117
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
28.8 mm
Breite:
18.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


