PHILIPS LIGHTING - WT210Z SW2 Rohrleuchte Abhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514956100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514956100
Sonepar Artikelnummer
121048293
Hersteller Artikelnummer
8719514956100
Hersteller Typ
8719514956100
Hersteller Artikel Nr.:
8719514956100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


