PHILIPS LIGHTING - ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696065549
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696065549
Sonepar Artikelnummer
120994797
Hersteller Artikelnummer
8718696065549
Hersteller Typ
8718696065549
Hersteller Artikel Nr.:
8718696065549
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
2 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
33 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.073 kg


