PHILIPS LIGHTING - ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559378817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559378817
Sonepar Artikelnummer
120995120
Hersteller Artikelnummer
8711559378817
Hersteller Typ
8711559378817
Hersteller Artikel Nr.:
8711559378817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.040 kg


